STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-4D-90-5-M-W3

  • ERIKS:11356356
  • Hersteller:1120002582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
RAP
Gruppe
4D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
444 mm
L2
90 mm
L3
42 mm
ØD
14 mm
S
5 mm