CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | RAP |
Gruppe | 4D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L1 | 444 mm |
L2 | 90 mm |
L3 | 42 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |