STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-4-60-5-M-W4

  • ERIKS:11356303
  • Hersteller:1120001347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
4
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
300 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
S
4 mm