CHF 10.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | RAP |
Gruppe | 4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 300 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 60 mm |
S | 4 mm |