CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | RAP |
Gruppe | 3 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 521 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 52 mm |
S | 4 mm |