CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | RAP |
Gruppe | 2D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L1 | 288 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 28 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |