STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-2-52-10-M-W3

  • ERIKS:11356314
  • Hersteller:1120001361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
442 mm
L2
26 mm
L3
44 mm
S
4 mm