STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-2-44-10-M-W1

  • ERIKS:851213
  • Hersteller:1120001326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
442 mm
L2
26 mm
L3
44 mm
S
4 mm