CHF 8.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | RAP |
Gruppe | 1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 196 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 18 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |