STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-1a-40-10-M-W3

  • ERIKS:11356313
  • Hersteller:1120001360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
1A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
373 mm
L2
20 mm
L3
37 mm
S
4 mm