STAUFF

STAUFF Reihen-Anschweißplatte RAP-1-31-10-M-W4

  • ERIKS:14396776
  • Hersteller:1120001343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
RAP
Gruppe
1
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
314 mm
L2
31 mm
L3
31 mm
S
4 mm