STAUFF

STAUFF Reduzierstutzen SRS-20-R1/4K-D-W3

  • ERIKS:14744522
  • Hersteller:1230026663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SRS-20
Adaptionsgewinde
M 10x1
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Konisch
h1
13 mm
h2
12 mm
SW
17 mm
T
R1/4