CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SRS-20 |
Adaptionsgewinde | M 10x1 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | M 16x1.5 |
Dichtung | NBR |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h1 | 8 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 22 mm |
T | M16x1.5 |