STAUFF

STAUFF Reduzierstutzen SRS-20-G3/8-B-C-W3

  • ERIKS:11360325
  • Hersteller:1210028745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SRS-20
Adaptionsgewinde
M 10x1
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
h1
10.5 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8