STAUFF

STAUFF Reduzierstutzen SRS-20-G1/8-B-W3

  • ERIKS:11361599
  • Hersteller:1230026654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SRS-20
Adaptionsgewinde
M 10x1
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h1
15.5 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
G1/8