CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SRS-20 |
Adaptionsgewinde | M 10x1 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
h1 | 15 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |