CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SRS-20 |
Adaptionsgewinde | M 10x1 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h1 | 10.5 mm |
h2 | 14 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/2 |