CHF 3.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SRS-15 |
Adaptionsgewinde | G 1/4" |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
h1 | 24 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 22 mm |
T | G3/8 |