STAUFF

STAUFF Reduzierstutzen SRS-15-G1/2-B-W3

  • ERIKS:11361597
  • Hersteller:1230000994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzierstutzen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SRS-15
Adaptionsgewinde
G 1/4"
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
h1
10.5 mm
h2
14 mm
SW
27 mm
T
G1/2