CHF 35.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-LK-L/S |
Code | WP-LK55-25S-W3-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Ausführung | Deutsch (Quadrat) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 55 |
Anschluss | 25S |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bolzen größe | 2x M8x25, 2x M8x55 |