Eriks
STAUFF

STAUFF Pumpenflansch WP-LK55-20S-W3-K

  • ERIKS:11935389
  • Hersteller:1710000370
Image 1
Zahnradpumpenflansch – Typ WP-LK-L/S

Satz bestehend aus:
  • 4-Loch-Flansch aus Stahl S355J2 oder gleichwertigem Material, Zink/Nickel-beschichtet
  • Metrische Schrauben, Festigkeitsklasse 10.9
  • Federringe
  • O-Ring aus NBR (Buna-N®)
Technische Spezifikationen:
  • 4-Loch-90°-Flansch mit metrischem Außengewinde
  • 24°-Konusbohrung gemäß ISO 8434-1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
WP-LK-L/S
Code
WP-LK55-20S-W3-K
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Ausführung
Deutsch (Quadrat)
Form
Rechtwinklig
Stichmaß
55
Anschluss
20S
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bolzen größe
2x M8x25, 2x M8x50