CHF 17.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-LK-G |
Code | WP-LK40-G12-W3-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Ausführung | Deutsch (Quadrat) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 40 |
Anschluss | 3/4" BSP |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bolzen größe | 2x M6x25, 2x M6x45 |