CHF 25.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-LK-L/S |
Code | WP-LK40-28L-W3-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Ausführung | Deutsch (Quadrat) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 40 |
Anschluss | 28L |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Bolzen größe | 2x M6x22, 2x M6x50 |