CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-3-LK-G |
Code | WP-3-LK51-G12-W3-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 51 |
Anschluss | 3/4" BSP |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bolzen größe | 3x M10x30 |