STAUFF

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W50-K

  • ERIKS:11935330
  • Hersteller:1710000472
Image 1
Zahnradpumpenflansch – Typ WP-3-LK-G-W50

Satz bestehend aus:
  • 3-Loch-Flansch aus Aluminium [EN AC-Al Si9Cu(Fe)]
  • Metrische Schrauben, Festigkeitsklasse 10.9
  • Federringe
  • O-Ring aus NBR (Buna-N®)
Technische Spezifikationen:
  • 3-Loch-90°-Flansch mit BSPP-Innengewinde (Aluminium)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.02inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
WP-3-LK-G-W50
Code
WP-3-LK40-G12-W50-K
Material
Aluminium
Ausführung
Italienisch (Raute)
Form
Rechtwinklig
Stichmaß
40
Anschluss
3/4" BSP
Max. Betriebsdruck
180 bar
Bolzen größe
3x M8x45