CHF 16.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.02inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-3-LK-G-W50 |
Code | WP-3-LK40-G08-W50-K |
Material | Aluminium |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 40 |
Anschluss | 1/2" BSP |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Bolzen größe | 3x M8x45 |