CHF 11.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.35inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-3-LK-G-W50 |
Code | WP-3-LK30-G06-W50-K |
Material | Aluminium |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 30 |
Anschluss | 3/8" BSP |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Bolzen größe | 3x M6x35 |