CHF 16.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | WP-3-LK-G |
Code | WP-3-LK30-G06-W3-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Rechtwinklig |
Stichmaß | 30 |
Anschluss | 3/8" BSP |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Bolzen größe | 3x M6x20 |