STAUFF

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK26-G08-W3-K

  • ERIKS:11933930
  • Hersteller:1710000419
Image 1
Zahnradpumpenflansch – Typ WP-3-LK-G

Satz bestehend aus:
  • 3-Loch-Flansch aus Stahl S355J2 oder gleichwertigem Material, Zink/Nickel-beschichtet
  • Metrische Schrauben, Festigkeitsklasse 10.9
  • Federringe
  • O-Ring aus NBR (Buna-N®)
Technische Spezifikationen:
  • 3-Loch-90°-Flansch mit BSPP-Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
WP-3-LK-G
Code
WP-3-LK26-G08-W3-K
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Ausführung
Italienisch (Raute)
Form
Rechtwinklig
Stichmaß
26
Anschluss
1/2" BSP
Max. Betriebsdruck
300 bar
Bolzen größe
3x M5x20