CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | GP-LK-G |
Code | GP-LK51-G12-W129-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Gerade |
Stichmaß | 51 |
Anschluss | 3/4" BSP |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bolzen größe | 4x M10x35 |