STAUFF

STAUFF Pumpenflansch GP-LK40-G08-W129-K

  • ERIKS:11933840
  • Hersteller:1710000500
Image 1
Zahnradpumpenflansch – Typ GP-LK-G

Satz bestehend aus:
  • 4-Loch-Flansch aus Stahl S355J2 oder gleichwertigem Material, verzinkt und dickschichtpassiviert
  • Metrische Schrauben, Festigkeitsklasse 10.9
  • Federringe
  • O-Ring aus NBR (Buna-N®)
Technische Spezifikationen:
  • 4-Loch-Flansch mit BSPP-Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
GP-LK-G
Code
GP-LK40-G08-W129-K
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Ausführung
Italienisch (Raute)
Form
Gerade
Stichmaß
40
Anschluss
1/2" BSP
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bolzen größe
4x M8x25