STAUFF

STAUFF Pumpenflansch GP-LK35-16S-W3-K

  • ERIKS:11933917
  • Hersteller:1710000036
Image 1
Zahnradpumpenflansch – Typ GP-LK-L/S

Satz bestehend aus:
  • 4-Loch-Flansch aus Stahl S355J2 oder gleichwertigem Material, Zink/Nickel-beschichtet
  • Metrische Schrauben, Festigkeitsklasse 10.9
  • Federringe
  • O-Ring aus NBR (Buna-N®)
Technische Spezifikationen:
  • 4-Loch-Flansch mit metrischem Außengewinde
  • 24°-Konusbohrung gemäß ISO 8434-1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
GP-LK-L/S
Code
GP-LK35-16S-W3-K
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Ausführung
Deutsch (Quadrat)
Form
Gerade
Stichmaß
35
Anschluss
16S
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bolzen größe
4x M6x22