CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | GP-LK-L/S |
Code | GP-LK35-12L-W3-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Ausführung | Deutsch (Quadrat) |
Form | Gerade |
Stichmaß | 35 |
Anschluss | 12L |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Bolzen größe | 4x M6x22 |