CHF 16.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | GP-LK-B |
Code | GP-LK30-B08-W129-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Gerade |
Stichmaß | 30 |
Anschluss | 1/2" BSP |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bolzen größe | 4x M6x20 |