CHF 37.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | GP-FL-LK-G |
Code | GP-FL-LK62-G16-M12-W129-K |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Ausführung | Italienisch (Raute) |
Form | Gerade |
Stichmaß | 62 |
Anschluss | 1'' BSP |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Bolzen größe | 4x M12x25 |