CHF 95.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | SCS |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
Länge | 1220 mm |
Höhe | 0.81 mm |
B1 | 41.3 mm |
B2 | 22.2 mm |
H1 | 0.81 mm |
H2 | 7 mm |
S | 2.7 mm |