STAUFF

STAUFF Profilschienen SCS-048-1-W94

  • ERIKS:14744879
  • Hersteller:6100008691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SCS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Angestrichen
Farbe
Grün
Länge
1220 mm
Höhe
25.4 mm
B1
41.3 mm
B2
22.2 mm
H1
25.4 mm
H2
7 mm
S
2.7 mm