STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-9.8x14.5x1.5-B90

  • ERIKS:14288169
  • Hersteller:1230000355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
9.8 mm
D2
14.5 mm
L1
1.5 mm