STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-8.4x11.9x1-V90

  • ERIKS:14288195
  • Hersteller:1230020265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
8.4 mm
D2
11.9 mm
L1
1 mm