STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-6.5x9.9x1-B90

  • ERIKS:14294181
  • Hersteller:6030006413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
6.5 mm
D2
9.9 mm
L1
1 mm