STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-56.5X66.5X4-V80

  • ERIKS:14294182
  • Hersteller:6030006414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
56.5 mm
D2
66.5 mm
L1
4 mm