STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-56.5X66.5X4-B90

  • ERIKS:14294180
  • Hersteller:6030006412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
56.5 mm
D2
66.5 mm
L1
4 mm