STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-44.7X50.7X2-V80

  • ERIKS:14288187
  • Hersteller:1230003533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
44.7 mm
D2
50.7 mm
L1
2 mm