STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-44.7x50.7x2-B90

  • ERIKS:14288200
  • Hersteller:1230020704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
44.7 mm
D2
50.7 mm
L1
2 mm