STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-38.8x45.8x2-V80

  • ERIKS:14288186
  • Hersteller:1230002778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
38.8 mm
D2
45.8 mm
L1
2 mm