STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-38.8x45.8x2-B90

  • ERIKS:14288199
  • Hersteller:1230020703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
38.8 mm
D2
45.8 mm
L1
2 mm