STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-29.7x35.7x2-B90

  • ERIKS:14288198
  • Hersteller:1230020702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
29.7 mm
D2
35.7 mm
L1
2 mm