STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-23.9x29.2x1.5-V80

  • ERIKS:14288184
  • Hersteller:1230002776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
23.9 mm
D2
29.2 mm
L1
1.5 mm