STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-23.9x29.2x1.5-B90

  • ERIKS:14288189
  • Hersteller:1230003635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
23.9 mm
D2
29.2 mm
L1
1.5 mm