STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-19.6x24.3x1.5-V90

  • ERIKS:14288201
  • Hersteller:1230020845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
19.6 mm
D2
24.3 mm
L1
1.5 mm